SLV ITALIA SRL - SLV155490 FENDA E27 LAMPADA DA TERRA, NERO OPACO, - 155490

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Fassung - E27
Leuchtmittel - Glühlampe
Höhe/Tiefe - 1335 mm
Mit Leuchtmittel - nein
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
4024163167666
Artikelnummer
SLV155490
Herstellernummer
155490
Hersteller
SLV
Fassung:
E27
Leuchtmittel:
Glühlampe
Höhe/Tiefe:
1335 mm
Mit Leuchtmittel:
nein
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Gehäusefarbe:
schwarz
Leuchtenköpfe beweglich:
nein
Mit separater Leseleuchte:
nein
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Mit Präsenzmelder:
nein
Breite:
650 mm
Lichtaustritt:
direkt
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Mit Reflektor:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Justierbar:
nein
Mit Schalter:
nein
Mit Dimmer:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Schutzklasse:
II



