Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV155540 FENDA E27 BASE PER LAMPADA DA TERRA, NER - 155540

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fassung - E27

  • Art der Leuchte - Wohnraumleuchte

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Höhe/Tiefe - 360 mm

  • Biegbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163167642

Artikelnummer

SLV155540

Herstellernummer

155540

Hersteller

SLV

Fassung:

E27

Art der Leuchte:

Wohnraumleuchte

Mit Leuchtmittel:

nein

Höhe/Tiefe:

360 mm

Biegbar:

nein

Mit Dimmer:

nein

Justierbar:

nein

Montageart:

Standfuß

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

nein

Gehäusefarbe:

schwarz

Nennspannung:

220...240 V

Leuchtmittel:

Glühlampe

Schutzklasse:

II

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Mit Schalter:

ja

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Geeignet für Wandmontage:

nein

Mit Steckdose:

ja

Breite:

230 mm

La base lampada da tavolo nera FENDA senza diffusore, appartenente al sistema FENDA Mix & Match, è facilmente abbinabile con i diffusori FENDA per creare una piacevole atmosfera o dare un accento di colore nelle tonalità di maggiore tendenza. Grazie all’attacco E27 integrato la lampada è adatta all'uso di LED e lampadine a risparmio energetico. La base lampada FENDA è fornita con un cavo di alimentazione comprensivo di spina elettrica e interruttore a pedale integrato. Il prodotto è pronto per il collegamento diretto alla rete elettrica da 230V. Materiale Acciaio. A60 1x40W E27.