Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV155560 FENDA E27 SOSPENSIONE, NERO,SENZA DIFFUS - 155560

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Fassung - E27

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Leuchtmittel - Glühlampe

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163166478

Artikelnummer

SLV155560

Herstellernummer

155560

Hersteller

SLV

Gehäusefarbe:

schwarz

Fassung:

E27

Mit Leuchtmittel:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Leuchtmittel:

Glühlampe

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Pendellänge:

1500...1500 mm

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Lichtverteilung:

symmetrisch

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Abhängung:

ja

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

nein

Höhe/Tiefe:

60 mm

Schutzklasse:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Il cavo di sospensione FENDA con rosone a plafone senza diffusore della serie MIX & MATCH consente un abbinamento personalizzato con i diffusori FENDA. Grazie all’attacco E27 integrato la lampada è adatta all'uso di LED e lampadine a risparmio energetico. Materiale Acciaio. Colore nero. A60 1x60W E27.