SLV ITALIA SRL - SLV155582 FENDA DIFFUSORE, BIANCO - 155582

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Lichtverteilung - symmetrisch
Farbe - weiß
Werkstoff - sonstige
Lichtaustritt - direkt
Packung
1 ST
EAN
4024163152129
Artikelnummer
SLV155582
Herstellernummer
155582
Hersteller
SLV
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Lichtverteilung:
symmetrisch
Farbe:
weiß
Werkstoff:
sonstige
Lichtaustritt:
direkt
Durchmesser:
200 mm
Höhe/Tiefe:
300 mm
FENDA Diffusori bianco. Materiale: Acciaio/Tessuto. Dimensioni: Ø/H: 30/20 cm.


