Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV155780 FENDA BASE LAMPADA DA TAVOLO NERA, SENZA - 155780

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV155780 FENDA BASE LAMPADA DA TAVOLO NERA, SENZA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fassung - E27

  • Art der Leuchte - Wohnraumleuchte

  • Höhe/Tiefe - 435 mm

  • Biegbar - nein

  • Mit Dimmer - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163167710

Artikelnummer

SLV155780

Herstellernummer

155780

Hersteller

SLV

Fassung:

E27

Art der Leuchte:

Wohnraumleuchte

Höhe/Tiefe:

435 mm

Biegbar:

nein

Mit Dimmer:

nein

Justierbar:

nein

Montageart:

Standfuß

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Gehäusefarbe:

schwarz

Nennspannung:

220...240 V

Leuchtmittel:

Glühlampe

Schutzklasse:

II

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Mit Schalter:

ja

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Steckdose:

ja

FENDA lampada da tavolo, base lampada, A60, nera, senza diffusore, E27 max. 60W.