Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV156100 COPERTURA PER DIFFUSORE FENDA, 455MM

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV156100 COPERTURA PER DIFFUSORE FENDA, 455MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Glas

  • Lichtaustritt - direkt

  • Durchmesser - 455 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163168366

Artikelnummer

SLV156100

Herstellernummer

156100

Hersteller

SLV

Lichtverteilung:

symmetrisch

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Glas

Lichtaustritt:

direkt

Durchmesser:

455 mm

Raster gelocht:

nein

Höhe/Tiefe:

280 mm

Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:

opal

Copertura, vetro acrilico bianco, Ø 45,5 cm