SLV ITALIA SRL - SLV156111 FENDA DIFFUSORE, D455/ H280, BIANCO - 156111

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Lichtverteilung - symmetrisch
Farbe - weiß
Werkstoff - sonstige
Lichtaustritt - direkt/indirekt
Packung
1 ST
EAN
4024163168267
Artikelnummer
SLV156111
Herstellernummer
156111
Hersteller
SLV
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Lichtverteilung:
symmetrisch
Farbe:
weiß
Werkstoff:
sonstige
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Durchmesser:
455 mm
Raster gelocht:
nein
Höhe/Tiefe:
280 mm
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
opal


