SLV ITALIA SRL - SLV156143 FENDA DIFFUSORE, D150/ H400, CILINDRICO, - 156143

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schirm
Lichtverteilung - symmetrisch
Farbe - beige
Werkstoff - sonstige
Lichtaustritt - direkt
Packung
1 ST
EAN
4024163168397
Artikelnummer
SLV156143
Herstellernummer
156143
Hersteller
SLV
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schirm
Lichtverteilung:
symmetrisch
Farbe:
beige
Werkstoff:
sonstige
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
matt
Durchmesser:
150 mm
Raster gelocht:
nein
Höhe/Tiefe:
400 mm
FENDA diffusore rotondo con diametro 150 mm e altezza 400 mm, colore beige. Materiale tessuto/PS/acciaio.


