SLV ITALIA SRL - SLV161461 HERA 25, 1800LM, ROTONDO, BIANCO, 48 LED - 161461

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1800 lm
Mit Leuchtmittel - ja
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Leuchtenlichtausbeute - 85.71 lm/W
Packung
1 ST
EAN
4024163137928
Artikelnummer
SLV161461
Herstellernummer
161461
Hersteller
SLV
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1800 lm
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Leuchtenlichtausbeute:
85.71 lm/W
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Außendurchmesser:
250 mm
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Höhe/Tiefe:
125 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lichtverteilung:
symmetrisch
Geeignet für Wandmontage:
nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein


