SLV ITALIA SRL - SLV165400 ROTOBALL E27 SOSPENSIONE , GRIGIO ARGENT - 165400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1400 lm
Gehäusefarbe - weiß
Fassung - E27
Durchmesser - 500 mm
Packung
1 ST
EAN
4024163096218
Artikelnummer
SLV165400
Herstellernummer
165400
Hersteller
SLV
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1400 lm
Gehäusefarbe:
weiß
Fassung:
E27
Durchmesser:
500 mm
Mit Leuchtmittel:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Pendellänge:
2035...2035 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lichtverteilung:
symmetrisch
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Mit Abhängung:
ja
Lichtfarbe:
weiß
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



