SLV ITALIA SRL - SLV165410 ROTOBALL 40 SOSPENSIONE, BIANCO, E27, MA - 165410

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 806 lm
Gehäusefarbe - weiß
Durchmesser - 400 mm
Mit Leuchtmittel - nein
Packung
1 ST
EAN
4024163143110
Artikelnummer
SLV165410
Herstellernummer
165410
Hersteller
SLV
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
806 lm
Gehäusefarbe:
weiß
Durchmesser:
400 mm
Mit Leuchtmittel:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Pendellänge:
2000...2000 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Betriebsgerät:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Abhängung:
ja
Höhe/Tiefe:
420 mm
Lichtfarbe:
weiß
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein


