Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV175060 CALOTTA DI CHIUSURA PER BINARIO TRIFASE - 175060

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV175060 CALOTTA DI CHIUSURA PER BINARIO TRIFASE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

  • Länge - 35 mm

  • Breite - 33 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163161305

Artikelnummer

SLV175060

Herstellernummer

175060

Hersteller

SLV

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Endkappe

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Länge:

35 mm

Breite:

33 mm

Höhe:

32 mm

CALOTTA DI CHIUSURA per binario a plafone/parete trifase ad alta tensione S-TRACK, nero. Calotta di chiusura in plastica per sistema a binario a plafone trifase ad alta tensione.