SLV ITALIA SRL - SLV186310 SUPPORTO A PARETE PER TENSOSTRUTTURA A B - 186310

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Werkstoff - Stahl
Farbe - schwarz
Länge - 115 mm
Durchmesser - 50 mm
Packung
1 ST
EAN
4024163174152
Artikelnummer
SLV186310
Herstellernummer
186310
Hersteller
SLV
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
schwarz
Länge:
115 mm
Durchmesser:
50 mm
Supporto a parete lungo per la tensostruttura a bassa tensione TENSEO. Materiale Acciaio/Alluminio. Colore nero.


