Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV186330 SOSTEGNO PER TENSOSTRUTTURA A BASSA TENS - 186330

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV186330 SOSTEGNO PER TENSOSTRUTTURA A BASSA TENS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - schwarz

  • Höhe - 60 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163174176

Artikelnummer

SLV186330

Herstellernummer

186330

Hersteller

SLV

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Befestigungssatz

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

schwarz

Höhe:

60 mm

SOSTEGNO per tensostruttura a bassa tensione TENSEO corto, nero, 2 pz.Set di sostegni a parete corti per la tensostruttura a bassa tensione.