Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV186331 SOSTEGNO PER TENSOSTRUTTURA A BASSA TENS - 186331

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV186331 SOSTEGNO PER TENSOSTRUTTURA A BASSA TENS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - weiß

  • Höhe - 60 mm

  • Durchmesser - 50 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163174183

Artikelnummer

SLV186331

Herstellernummer

186331

Hersteller

SLV

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Befestigungssatz

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

weiß

Höhe:

60 mm

Durchmesser:

50 mm

Set di sostegni a parete corti per la tensostruttura a bassa tensione. Materiale Acciaio/Alluminio. Colore bianco. 50x60mm.