SLV ITALIA SRL - SLV186341 SOSTEGNO PER TENSOSTRUTTURA A BASSA TENS - 186341

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Werkstoff - Stahl
Farbe - weiß
Höhe - 160 mm
Durchmesser - 50 mm
Packung
1 ST
EAN
4024163174206
Artikelnummer
SLV186341
Herstellernummer
186341
Hersteller
SLV
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Höhe:
160 mm
Durchmesser:
50 mm
Set di sostegni a parete lunghi per la tensostruttura a bassa tensione. Materiale Acciaio/Alluminio. Colore bianco. 50x160mm.


