Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV186352 TESTATA ALIMENTAZIONE PER TENSOSTRUTTURA - 186352

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV186352 TESTATA ALIMENTAZIONE PER TENSOSTRUTTURA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Stecker/Klemme

  • Farbe - Chrom

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163054690

Artikelnummer

SLV186352

Herstellernummer

186352

Hersteller

SLV

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Stecker/Klemme

Farbe:

Chrom

Set alimentazione per la tensostruttura a bassa tensione. Si collega alla rete elettrica tramite un trasformatore a basso voltaggio da 12V disponibile separatamente.