Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV199996 PIREQ GU10 SQUARE DOWNLIGHT,ALLUMINIO SP - 199996

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV199996 PIREQ GU10 SQUARE DOWNLIGHT,ALLUMINIO SP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - Aluminium

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

  • Verstellbarkeit - drehbar und schwenkbar

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163147538

Artikelnummer

SLV199996

Herstellernummer

199996

Hersteller

SLV

Gehäusefarbe:

Aluminium

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Verstellbarkeit:

drehbar und schwenkbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Fassung:

GU10

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

125 mm

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Geeignet für Lampenleistung:

50...50 W

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Breite:

90 mm

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

90 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

PIREQ GU10 SQUARE downlight alluminio spazzolato, QPAR51 max. 50W, incl. clip di fissaggio. Materiale: Alluminio. Colore: alluminio spazzolato. Tipo di montaggio: Incasso a plafone. La versione squadrata ad alto voltaggio dei nostri apprezzati incassidella serie PIREQ QPAR51 è disponibile con alloggiamento di colore alluminio spazzolato. L’ampio raggio di rotazione e orientamento del faretto da incasso consente un orientamento personalizzato del cono di luce, indipendentemente dal tipo di lampadea cui si desidera abbinare: alogene oppure LED. Si monta con clip di fissaggio incorporate in fabbrica. L’incasso PIREQ QPAR51 viene fornito pronto per il collegamento diretto alla corrente alternata da 230V. Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: E - A++.