SLV ITALIA SRL - SLV220000 NASTRO BI-ADESIVO 9MM , TRANSPARENTE, 3M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - farblos
Breite - 9 mm
Werkstoff - sonstige
Doppelseitig - ja
Länge - 3 m
Packung
1 ST
EAN
4024163096119
Artikelnummer
SLV220000
Herstellernummer
220000
Hersteller
SLV
Farbe:
farblos
Breite:
9 mm
Werkstoff:
sonstige
Doppelseitig:
ja
Länge:
3 m
UV-beständig:
nein
Transparent:
ja
Geeignet für Hochspannung:
nein
Magnetisch:
nein
Nastro bi-adesivo 9mm , transparente, 3m. Lunghezza: 300,00 cm. Materiale: plastica.


