SLV ITALIA SRL - SLV227195 WALLYX GU10 DA PARETE, ANTRACITE, MAX. 5 - 227195

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 2800...2800 K
Schutzart (IP) - IP44
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 280 lm
Mit Bewegungsmelder - nein
Mit Leuchtmittel - nein
Packung
1 ST
EAN
4024163113304
Artikelnummer
SLV227195
Herstellernummer
227195
Hersteller
SLV
Farbtemperatur:
2800...2800 K
Schutzart (IP):
IP44
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
280 lm
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
nein
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Gehäusefarbe:
anthrazit
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Fassung:
GU10
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Länge:
153 mm
Breite:
100 mm
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Höhe/Tiefe:
117 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein


