SLV ITALIA SRL - SLV227220 ROTOBALL FLOOR 40 DA ESTERNO, BIANCO, E2 - 227220

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP44
Gehäusefarbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Max. Systemleistung - 24 W
Schlagfestigkeit - IK04
Packung
1 ST
EAN
4024163140669
Artikelnummer
SLV227220
Herstellernummer
227220
Hersteller
SLV
Schutzart (IP):
IP44
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Max. Systemleistung:
24 W
Schlagfestigkeit:
IK04
Mit Bewegungsmelder:
nein
Art der Leuchte:
sonstige
Mit Lichtsensor:
nein
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Fassung:
E27
Mit Leuchtmittel:
nein
Nennspannung:
230...230 V
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Lichtfarbe:
weiß
Geeignet für Lampenleistung:
24...24 W
Spannungsart:
AC
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Fußplatte:
nein
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Ausstrahlungswinkel:
sonstige
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Mit Betriebsgerät:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Durchmesser:
400 mm
Lichtstrom einstellbar:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Austauschbares Betriebsgerät:
nein
Lichtverteiler:
sonstige
Anschlussart:
sonstige
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Schutzklasse:
I
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


