Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV227418 NAUTILUS SPIKE, GRIGIO ARGENTO , GU10, M - 227418

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV227418 NAUTILUS SPIKE, GRIGIO ARGENTO , GU10, M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Max. Systemleistung - 35 W

  • Höhe/Tiefe - 95 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163096836

Artikelnummer

SLV227418

Herstellernummer

227418

Hersteller

SLV

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Max. Systemleistung:

35 W

Höhe/Tiefe:

95 mm

Schlagfestigkeit:

IK04

Mit Bewegungsmelder:

nein

Art der Leuchte:

Erdspieß

Mit Lichtsensor:

nein

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Fassung:

GU10

Mit Leuchtmittel:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Geeignet für Lampenleistung:

35...35 W

Spannungsart:

AC

Mit Fußplatte:

nein

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Länge:

100 mm

Ausstrahlungswinkel:

sonstige

Breite:

95 mm

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Mit Betriebsgerät:

nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Durchmesser:

95 mm

Lichtstrom einstellbar:

nein

Lichtaustritt:

direkt

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Lichtverteiler:

sonstige

Anschlussart:

sonstige

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Schutzklasse:

I

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

I faretti mobili della famiglia NAUTILUS sono i bestseller tra i plug & play firmati SLV che da anni adornano infinite ambientazioni outdoor di case e negozi. Il motivo è evidente: una qualità senza compromessi in fatto di durata e flessibilità. Un apparecchio da esterni NAUTILUS sia nelle fredde notti invernali che nelle calde serate estive creano in giardino un’atmosfera unica con effetti luminosi. Per dare risalto a fiori, alberi o corsi d’acqua: Nautilus è sempre la scelta giusta. La famiglia NAUTILUS comprende apparecchi con innumerevoli versioni, forme, tipi e colori, con o senza spina, con piastra di montaggio o picchetto. Nei modelli con attacco GU10, fare attenzione alla misura massima e alla potenza elettrica per la lampadina utilizzabile (non in dotazione). Quando intendete lasciarvi conquistare dai vantaggi di un classico SLV?