SLV ITALIA SRL - SLV227462 TRAIL-LITE DA INCASSO, ACCIAIO INOX 316, - 227462

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 20 lm
Einbaudurchmesser - 40 mm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
1 ST
EAN
4024163119290
Artikelnummer
SLV227462
Herstellernummer
227462
Hersteller
SLV
Schutzart (IP):
IP67
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
20 lm
Einbaudurchmesser:
40 mm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
220...240 V
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe:
70 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Außendurchmesser:
60 mm
Mit Betriebsgerät:
ja
Werkstoff der Abdeckung:
Glas strukturiert
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja


