SLV ITALIA SRL - SLV227604 ROCCI INCASSO DA TERRA, SQUADRATO, ACCIA - 227604

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 580 lm
Einbaudurchmesser - 113 mm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
1 ST
EAN
4024163142137
Artikelnummer
SLV227604
Herstellernummer
227604
Hersteller
SLV
Schutzart (IP):
IP67
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
580 lm
Einbaudurchmesser:
113 mm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
220...240 V
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe:
123 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
extrem breitstrahlend >80°
Mit Betriebsgerät:
ja
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
nein
Breite:
126 mm
Schutzklasse:
I
Höhe/Tiefe:
117 mm
Max. Belastung:
1.038 kg
Nennstrom:
700...700 mA
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Länge:
126 mm
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
nein



