SLV ITALIA SRL - SLV227684 SOLASTO INCASSO DA TERRA, SQUADRATO, DIF - 227684

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 245 lm
Einbaudurchmesser - 105 mm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
1 ST
EAN
4024163147910
Artikelnummer
SLV227684
Herstellernummer
227684
Hersteller
SLV
Schutzart (IP):
IP67
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
245 lm
Einbaudurchmesser:
105 mm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
220...240 V
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Fassung:
GU10
Einbauhöhe/-tiefe:
136 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Betriebsgerät:
ja
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
nein
Breite:
120 mm
Schutzklasse:
II
Länge:
120 mm
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja


