Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV228100 TRUST 30 LED LAMPADA DA TERRA, ACCIAIO I - 228100

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV228100 TRUST 30 LED LAMPADA DA TERRA, ACCIAIO I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163167543

Artikelnummer

SLV228100

Herstellernummer

228100

Hersteller

SLV

Schutzart (IP):

IP55

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Mit Bewegungsmelder:

nein

Art der Leuchte:

Podestleuchte

Mit Lichtsensor:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

400 lm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Länge:

300 mm

Mit Betriebsgerät:

ja

Durchmesser:

60 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Schutzklasse:

I

TRUST 30 lampada da terra outdoor, LED, 3000K, IP55, acciaio inox, 316, Ø/H 6/30 cm, 8,6W 400 lm. Nella lampada da terra in acciaio inox TRUST 30, la superficie opalescente PC è chiusa da un tappo in acciaio inox. La lampada è adatta anche per l’uso esterno grazie al grado di protezione IP55. Come optional sono disponibili un picchetto e una scatola da incasso per un collegamento elettrico sicuro nello stelo rotondo. La lampada, disponibile in due formati, si allaccia direttamente all’alimentazioneelettrica da 230V. Come ulteriore accessorio è disponibile un reticolo in acciaio inox per alterare l’effetto luminoso. La serie TRUST comprende anche lampade da parete, per un impiego davvero universale. Questa lampada è dotata di potente LED da 8,6W.