SLV ITALIA SRL - SLV228130 RETICOLO 316 PER TRUST LED - 228130

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Leuchtenraster
Lichtverteilung - symmetrisch
Farbe - Edelstahl
Lichtaustritt - direkt
Durchmesser - 80 mm
Packung
1 ST
EAN
4024163172363
Artikelnummer
SLV228130
Herstellernummer
228130
Hersteller
SLV
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Leuchtenraster
Lichtverteilung:
symmetrisch
Farbe:
Edelstahl
Lichtaustritt:
direkt
Durchmesser:
80 mm
Höhe/Tiefe:
100 mm
RETICOLO 316 per lampada da terra TRUST outdoor, acciaio inox 316.


