SLV ITALIA SRL - SLV228342 POWER TRAIL-LITE SQUARE, ACCIAIO INOX 31 - 228342

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 80 lm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
4024163127660
Artikelnummer
SLV228342
Herstellernummer
228342
Hersteller
SLV
Schutzart (IP):
IP67
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
80 lm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
220...240 V
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe:
90 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Betriebsgerät:
ja
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
nein
Breite:
47 mm
Einbaubreite:
40 mm
Einbaulänge:
40 mm
Länge:
47 mm
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja


