SLV ITALIA SRL - SLV228412 DASAR FLAT 230V LED INCASSO A TERRA, ROT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 330 lm
Einbaudurchmesser - 88 mm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
1 ST
EAN
4024163138048
Artikelnummer
SLV228412
Herstellernummer
228412
Hersteller
SLV
Schutzart (IP):
IP67
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
330 lm
Einbaudurchmesser:
88 mm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
220...240 V
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe:
57 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Außendurchmesser:
80 mm
Mit Betriebsgerät:
ja
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja