SLV ITALIA SRL - SLV228434 DASAR EXACT GU10 INCASSO A TERRA, QUADRA - 228434

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 190 lm
Leuchtmittel - HV-Halogenlampe
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
4024163124768
Artikelnummer
SLV228434
Herstellernummer
228434
Hersteller
SLV
Schutzart (IP):
IP67
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
190 lm
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Nennspannung:
220...240 V
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Fassung:
GU10
Einbauhöhe/-tiefe:
170 mm
Mit Leuchtmittel:
nein
Justierbar:
ja
Lichtverteilung:
symmetrisch
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Überrollbar:
ja
Breite:
116 mm
Max. Belastung:
2000 kg
Länge:
116 mm
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja


