SLV ITALIA SRL - SLV228726 SCATOLA ALLACCIAMENTO IP68, 3-POLI, - 228726

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ader-Zahl - 3
Farbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
4024163136327
Artikelnummer
SLV228726
Herstellernummer
228726
Hersteller
SLV
Ader-Zahl:
3
Farbe:
schwarz
Scatola allacciamento IP68, 3-poli. Lunghezza Larghezza Altezza: 11,00 cm 6,40 cm 3,00 cm. Classe di protezione: IP 68. Materiale: plasticaa. Note: Per cavi-Ø 6-11 mm. Peso: 0,112 kg. Colore: nero.


