Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV228730 SCATOLA ALLACCIAMENTO IP68, 3-POLI - 228730

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV228730 SCATOLA ALLACCIAMENTO IP68, 3-POLI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163086417

Artikelnummer

SLV228730

Herstellernummer

228730

Hersteller

SLV

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Per il collegamento con cavi 3 poli di diametro compreso tra 6 e 12 mm. Particolarmente adatto per l’uso esterno grazie al grado di protezione IP68