Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV228935 ALPA MUSHROOM 40 DA TERRA, GRIGIO PIETRA - 228935

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Gehäusefarbe - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Höhe/Tiefe - 400 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163119344

Artikelnummer

SLV228935

Herstellernummer

228935

Hersteller

SLV

Schutzart (IP):

IP55

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Höhe/Tiefe:

400 mm

Art der Leuchte:

Podestleuchte

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1350 lm

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Fassung:

E27

Mit Leuchtmittel:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Lichtfarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Durchmesser:

160 mm

La lampada da terra in alluminio ALPA MUSHROOM 40 diffonde la luce attraverso un vano ottico opalescente a forma di fungo in PC. La lampada è adatta anche per l’uso esterno grazie al grado di protezione IP55. Come accessori opzionali per le svariate versioni di colore e dimensioni esistenti, sono disponibili picchetti, set di ancoraggio, set di viti prigioniere e una scatola da incasso per un collegamento elettrico sicuro nello stelo rotondo. Si collega alla rete elettrica da 230V. Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: A - A+