SLV ITALIA SRL - SLV228945 ALPA MUSHROOM 75 DA TERRA, GRIGIO PIETRA - 228945

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP55
Gehäusefarbe - grau
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Höhe/Tiefe - 750 mm
Packung
1 ST
EAN
4024163098212
Artikelnummer
SLV228945
Herstellernummer
228945
Hersteller
SLV
Schutzart (IP):
IP55
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Höhe/Tiefe:
750 mm
Art der Leuchte:
Podestleuchte
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1350 lm
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Fassung:
E27
Mit Leuchtmittel:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Lichtfarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Durchmesser:
160 mm



