SLV ITALIA SRL - SLV229071 BULAN PLAFONE, ROTONDO , BIANCO, E14, MA - 229071

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Schutzart (IP) - IP44
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 285 lm
Mit Leuchtmittel - nein
Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe
Packung
1 ST
EAN
4024163102490
Artikelnummer
SLV229071
Herstellernummer
229071
Hersteller
SLV
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Schutzart (IP):
IP44
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
285 lm
Mit Leuchtmittel:
nein
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Leuchtenlichtausbeute:
25.9 lm/W
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Fassung:
E14
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Glas strukturiert
Außendurchmesser:
275 mm
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Höhe/Tiefe:
70 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lichtverteilung:
symmetrisch
Geeignet für Wandmontage:
ja
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein


