Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV229072 BULAN PLAFONE, ROTONDO , GRIGIO ARGENTO, - 229072

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV229072 BULAN PLAFONE, ROTONDO , GRIGIO ARGENTO,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 285 lm

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163090933

Artikelnummer

SLV229072

Herstellernummer

229072

Hersteller

SLV

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Schutzart (IP):

IP44

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

285 lm

Mit Leuchtmittel:

nein

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Leuchtenlichtausbeute:

25.9 lm/W

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Fassung:

E14

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Außendurchmesser:

275 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Höhe/Tiefe:

70 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

BULAN lampada a parete/plafone rotonda in alluminio, adatta per l’uso esterno grazie al grado di protezione IP44. La superficie in vetro satinato è incassata nell’alloggiamento verniciato. La lampada, disponibile in più colori, si allaccia direttamente all’alimentazione elettrica da 230V. Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: E - A+