Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV229075 BULAN PLAFONE, ROTONDO , ANTRACITE, E14, - 229075

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV229075 BULAN PLAFONE, ROTONDO , ANTRACITE, E14,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 250 lm

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163140188

Artikelnummer

SLV229075

Herstellernummer

229075

Hersteller

SLV

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Schutzart (IP):

IP44

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

250 lm

Mit Leuchtmittel:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

4.16 lm/W

Gehäusefarbe:

anthrazit

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Außendurchmesser:

270 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

70 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

BULAN lampada a parete/plafone rotonda in alluminio, adatta per l’uso esterno grazie al grado di protezione IP44. La superficie in vetro satinato è incassata nell’alloggiamento verniciato. La lampada, disponibile in più colori, si allaccia direttamente all’alimentazione elettrica da 230V. Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: E - A+