Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV229110 BRICK MESH LED, ACCIAIO INOX 316, INCASS - 229110

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV229110 BRICK MESH LED, ACCIAIO INOX 316, INCASS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 56 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163141932

Artikelnummer

SLV229110

Herstellernummer

229110

Hersteller

SLV

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

56 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP54

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Geeignet für Anbaumontage:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Betriebsgerät:

ja

Art der Abdeckung:

Lamelle

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

260 mm

BRICK MESH LED, acciaio inox 316, incasso a parete, 4W LED, bianco caldo, IP54. Lampadina SMD LED. Lampadina compresa nella fornitura: si. Profondità incasso: 10,4 cm. Larghezza Altezza: 26,00 cm 7,70 cm. Profondità: 10,40 cm. Alimentazione: 230 Volt. Carico max.: 4 Watt. Classe di protezione: IP 54. Materiale: alluminio / acciaio inox 316. Peso: 1,420 kg. Temperatura del colore: 3000 Kelvin. Flusso luminoso: 56 lm. Colore: acciaio inox. Montaggio: incasso a parete. Lunghezza incasso: 80.