Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV229172 BIG NAILS 80 DA TERRA, ACCIAIO INOX 304, - 229172

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV229172 BIG NAILS 80 DA TERRA, ACCIAIO INOX 304,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Werkstoff des Gehäuses - Edelstahl

  • Farbtemperatur - 270...270 K

  • Höhe/Tiefe - 810 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163098380

Artikelnummer

SLV229172

Herstellernummer

229172

Hersteller

SLV

Schutzart (IP):

IP44

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Farbtemperatur:

270...270 K

Höhe/Tiefe:

810 mm

Art der Leuchte:

Podestleuchte

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

800 lm

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Fassung:

E27

Mit Leuchtmittel:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Lichtfarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Durchmesser:

65 mm

Nella lampada da terra in acciaio inox BIG NAILS, la superficie opalescente PC è chiusa da un tappo in acciaio inox. La lampada è adatta anche per l’uso esterno grazie al grado di protezione IP44. Per semplificarne il montaggio, come optional è disponibile un picchetto. La lampada, disponibile in due formati, si allaccia direttamente all’alimentazione elettrica da 230V. La serie BIG NAILS comprende anche lampade da parete, per un impiego davvero universale. Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: A - A+