SLV ITALIA SRL - SLV229200 DASAR 215 UNI DA INCASSO, ROTONDO, ACCIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Einbaudurchmesser - 200 mm
Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe
Nennspannung - 220...240 V
Gehäusefarbe - Edelstahl
Packung
1 ST
EAN
4024163094696
Artikelnummer
SLV229200
Herstellernummer
229200
Hersteller
SLV
Schutzart (IP):
IP67
Einbaudurchmesser:
200 mm
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Nennspannung:
220...240 V
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Fassung:
E27
Einbauhöhe/-tiefe:
283 mm
Mit Leuchtmittel:
nein
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Außendurchmesser:
215 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Überrollbar:
ja
Schutzklasse:
I
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja