SLV ITALIA SRL - SLV229234 DASAR ES111 DA INCASSO, QUADRATO, ACCIAI - 229234

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 430 lm
Einbaudurchmesser - 200 mm
Leuchtmittel - HV-Halogenlampe
Packung
1 ST
EAN
4024163094801
Artikelnummer
SLV229234
Herstellernummer
229234
Hersteller
SLV
Schutzart (IP):
IP67
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
430 lm
Einbaudurchmesser:
200 mm
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Nennspannung:
220...240 V
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Fassung:
GU10
Einbauhöhe/-tiefe:
180 mm
Mit Leuchtmittel:
nein
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Überrollbar:
nein
Breite:
215 mm
Länge:
215 mm
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja


