Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV229324 DASAR 80 QPAR51 DA INCASSO, QUADRATO, AC - 229324

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV229324 DASAR 80 QPAR51 DA INCASSO, QUADRATO, AC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 190 lm

  • Leuchtmittel - HV-Halogenlampe

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163113373

Artikelnummer

SLV229324

Herstellernummer

229324

Hersteller

SLV

Schutzart (IP):

IP67

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

190 lm

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Nennspannung:

220...240 V

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Fassung:

GU10

Einbauhöhe/-tiefe:

165 mm

Mit Leuchtmittel:

nein

Justierbar:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Überrollbar:

ja

Breite:

130 mm

Einbaubreite:

115 mm

Max. Belastung:

2000 kg

Einbaulänge:

115 mm

Länge:

130 mm

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

ja

L’incasso da terra calpestabile ad alto voltaggio, con diffusore in acciaio inox quadrato e copertura in vetro parzialmente satinato, è dotato di attacco GU10 ruotabile e orientabile, quindi è compatibile con le lampadine alogene e LED. La lampada è adatta anche per l’uso esterno grazie al grado di protezione IP67. Si collega direttamente alla rete elettrica da 230V. Per un facile montaggio è compresa nella dotazione la scatola da incasso. Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: E- A++