SLV ITALIA SRL - SLV229411 RUSTY SLOT 80, GHISA ARRUGGINITA, E27 EN - 229411

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP44
Gehäusefarbe - sonstige
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Höhe/Tiefe - 800 mm
Packung
1 ST
EAN
4024163107556
Artikelnummer
SLV229411
Herstellernummer
229411
Hersteller
SLV
Schutzart (IP):
IP44
Gehäusefarbe:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Höhe/Tiefe:
800 mm
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
600 lm
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Fassung:
E27
Mit Leuchtmittel:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Lichtfarbe:
weiß
Länge:
120 mm
Breite:
120 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1


