SLV ITALIA SRL - SLV229420 RUSTY SQUARE 40 DA ESTERNO, GHISA ARRUGG - 229420

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP55
Gehäusefarbe - sonstige
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Höhe/Tiefe - 400 mm
Packung
1 ST
EAN
4024163101400
Artikelnummer
SLV229420
Herstellernummer
229420
Hersteller
SLV
Schutzart (IP):
IP55
Gehäusefarbe:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Höhe/Tiefe:
400 mm
Art der Leuchte:
Podestleuchte
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
600 lm
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Fassung:
E27
Mit Leuchtmittel:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Lichtfarbe:
weiß
Länge:
120 mm
Breite:
120 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1



