Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV229421 RUSTY SQUARE 70 DA ESTERNO, GHISA ARRUGG - 229421

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Gehäusefarbe - sonstige

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Höhe/Tiefe - 710 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163101417

Artikelnummer

SLV229421

Herstellernummer

229421

Hersteller

SLV

Schutzart (IP):

IP55

Gehäusefarbe:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Höhe/Tiefe:

710 mm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Mit Lichtsensor:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

600 lm

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Fassung:

E27

Mit Leuchtmittel:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Länge:

120 mm

Breite:

120 mm

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

RUSTY SQUARE 70 da esterno, ghisa arrugginita, E27 Energy Saver, max. 11W, IP55. Lampadina: Lampadina a risparmio energetico E27 max. 11W 600Lm 2700K. Attacco: E27. Lampadina compresa nella fornitura: no. Larghezza Altezza: 12,00 cm 71,00 cm. Profondità:12,00 cm. Alimentazione: 230 Volt. Carico max.: 11 Watt. Classe di protezione: IP 55. Materiale: Acciaio-FeCSi. Peso: 18,301 kg. Colore: ghisa arrugginita. Viti incluse.