SLV ITALIA SRL - SLV229430 RUSTY CONE DA TERRA, GHISA ARRUGGINITA, - 229430

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP54
Gehäusefarbe - sonstige
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Höhe/Tiefe - 240 mm
Packung
1 ST
EAN
4024163110846
Artikelnummer
SLV229430
Herstellernummer
229430
Hersteller
SLV
Schutzart (IP):
IP54
Gehäusefarbe:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Höhe/Tiefe:
240 mm
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
285 lm
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Fassung:
E14
Mit Leuchtmittel:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Lichtfarbe:
weiß
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Durchmesser:
150 mm


