Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV229431 RUSTY CONE 40 DA ESTERNO, GHISA ARRUGGIN - 229431

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Gehäusefarbe - sonstige

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Höhe/Tiefe - 400 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163116251

Artikelnummer

SLV229431

Herstellernummer

229431

Hersteller

SLV

Schutzart (IP):

IP54

Gehäusefarbe:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Höhe/Tiefe:

400 mm

Art der Leuchte:

Podestleuchte

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

600 lm

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Fassung:

E27

Mit Leuchtmittel:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Lichtfarbe:

weiß

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Durchmesser:

150 mm

Le lampade da terra ad emissione diretta della serie RUSTY CONE convincono grazie al loro particolarissimo look effetto ruggine. Grazie all’acciaio FeCSi utilizzato, l’azione degli agenti atmosferici crea sulla superficie una patina di ruggine controllata che protegge il materiale sottostante dall’ulteriore corrosione. Le lampade diventano quindi dei veri e propri pezzi unici che rendono assolutamente particolare ogni installazione. Le lampade sono adatte anche per l’uso esterno grazie al grado di protezione IP55. Come optional sono disponibili un picchetto e una scatola da incasso per un collegamento elettrico sicuro nello stelo. Le versioni disponibili si collegano alla rete elettrica da 230V. Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: A - A+