SLV ITALIA SRL - SLV229432 RUSTY CONE 70 DA ESTERNO, GHISA ARRUGGIN - 229432

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP54
Gehäusefarbe - sonstige
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Höhe/Tiefe - 700 mm
Packung
1 ST
EAN
4024163116268
Artikelnummer
SLV229432
Herstellernummer
229432
Hersteller
SLV
Schutzart (IP):
IP54
Gehäusefarbe:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Höhe/Tiefe:
700 mm
Art der Leuchte:
Podestleuchte
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
600 lm
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Fassung:
E27
Mit Leuchtmittel:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Lichtfarbe:
weiß
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Durchmesser:
150 mm



