Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV229525 THEO WALL OUT LAMPADA DA PARETE, SQUADRA - 229525

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - nein

  • Leuchtmittel - HV-Halogenlampe

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163151931

Artikelnummer

SLV229525

Herstellernummer

229525

Hersteller

SLV

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Gehäusefarbe:

anthrazit

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Fassung:

GU10

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Länge:

75 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Breite:

70 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Höhe/Tiefe:

180 mm

Lichtaustritt:

direkt

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

THEO WALL lampada da parete per esterni QPAR51 GU10, squadrata, antracite, max. 35W. Materiale: alluminio/vetro. Colore: antracite. Tipo di montaggio: Montaggio a parete. Lampada da parete della serie THEO in alluminio e vetro, monoemissione. È adatto anche per l’uso esterno grazie al grado di protezione IP44. La lampada, disponibile in tre colori, si allaccia all'alimentazione elettrica 230V. La serie THEO comprende anche lampade a plafone, per un impiego davvero universale.