Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV229531 THEO UP/DOWN OUT DA PARETE, QUADRATO, BI - 229531

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV229531 THEO UP/DOWN OUT DA PARETE, QUADRATO, BI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 2800...2800 K

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 280 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163128797

Artikelnummer

SLV229531

Herstellernummer

229531

Hersteller

SLV

Farbtemperatur:

2800...2800 K

Schutzart (IP):

IP44

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

280 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Fassung:

GU10

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Länge:

225 mm

Breite:

70 mm

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Höhe/Tiefe:

75 mm

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Lichtfarbe:

weiß

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

2

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Lampada da parete della serie THEO composta da una struttura in alluminio e da una copertura in vetro. Grazie alla posizione dei due attacchi integrati, una volta montata la lampada produce due coni di luce uguali ma opposti (UP/DOWN). È adatto anche perl’uso esterno grazie al grado di protezione IP44. La lampada, disponibile in tre colori, si allaccia all'alimentazione elettrica 230V. La serie THEO comprende anche lampade a plafone, per un impiego davvero universale. Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: E - A++